0801003538-FALSA 3RULLI ASA35-3 TRIPLA RIVETTATA (3/8) ASA35-3 F3 (3/8 T) G7

RS35-3 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link sfalsato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS35 3 2POL RP (P=3/8")
Rubix:999211012044871
Produttore:0801003538
EAN:8718472028195
0801003538-FALSA 3RULLI ASA35-3 TRIPLA RIVETTATA (3/8) ASA35-3 F3 (3/8 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0801003538-FALSA 3RULLI ASA35-3 TRIPLA RIVETTATA (3/8) ASA35-3 F3 (3/8 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Catenaansi g7
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio al carbonio
Peso20 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo5,08 mm
Tipologialink sfalsato a due passi (2-pitch offset link)
€ 9,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione