0120160008-FALSA 3RULLI ASA160-1 RIVETTATA (2) ASA160-1 F3 (2 S) G7
RS160-1 Tsubaki ANSI G7 due passi link offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS160 1 2POL (P=2'') (RP)
Rubix:999211012044760
Produttore:0120160008
EAN:8718472004717



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0120160008-FALSA 3RULLI ASA160-1 RIVETTATA (2) ASA160-1 F3 (2 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1124 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | lega d'acciaio speciale tsubaki |
| Peso | 1124 g |
| Numero di sbalzi | 60 |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | catena a rulli ansi g7 con due pitch offset link (2pol) con perno rivettato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione