15TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 16B-1 F1 (1 S) ALPHA-DELTA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:15T/216
Rubix:160000000477647




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 16B-1 F1 (1 S) ALPHA-DELTA
Falsa maglia 16B-1 (1'' S) F 216 ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore