2202080002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 GC (1 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD80-1 LAMBDA CL (P=1'') (CP)
Rubix:999211012044923
Produttore:2202080002
EAN:8718472094190
2202080002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 GC (1 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi lambda chain
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2202080002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA DRIVE ASA80-1 (1) ASA80-1 GC (1 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Catenaansi lambda chain
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega d'acciaio selezionata (trattata termicamente)
Peso63 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento lambda (cl) con perno cotter (cp) — cottered type
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione