50-1D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA50-1 F3 (5/8 S) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:50-1D7000221
Rubix:999200909004388


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 50 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA50-1 F3 (5/8 S) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia Sedis ALPHA-DELTA HR 221 per catena ASA 50-1 (passo 15,875 mm). Profilo simplex (1), in acciaio, rullo Ø 10,16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 50 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | falsa maglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione