213N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 12B-2 F1 (3/4 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:213N/216
Rubix:160000000477655
Produttore:213N7P05216
EAN:3661207000049




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 12B-2 F1 (3/4 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 12B-2 doppia in rif passo 19,05 mm. 213n/216 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore