0110503004-FALSA 1RULLO ASA50-3 TRIPLA (5/8) ASA50-3 F1 (5/8 T) G7

RS50-3 Tsubaki ANSI, maglia sfalsata a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS50 3 OL (P=5/8'')
Rubix:999211012044697
Produttore:0110503004
EAN:8718472001600
0110503004-FALSA 1RULLO ASA50-3 TRIPLA (5/8) ASA50-3 F1 (5/8 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catena503ol
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0110503004-FALSA 1RULLO ASA50-3 TRIPLA (5/8) ASA50-3 F1 (5/8 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Catena503ol
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio al carbonio
Peso53 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento offset a un passo (ol)
€ 12,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione