74000102004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B LAMBDA 2 OL (P=5/8'')
Rubix:999200400048235
Produttore:74000102004
EAN:8718472592092
74000102004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catena10b-2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000102004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Peso35 g
Numero di sbalzi192
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiaoffset link (ol)
€ 16,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione