0141080002 RS80H 1 CL (P=1 ) (CP)
RS80H-1 maglia di collegamento con coppiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS80H 1 CL CP
Rubix:999240801000306
Produttore:0141080002
EAN:8718472008418

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi h series |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0141080002 RS80H 1 CL (P=1 ) (CP)
Le catene della Serie H si differenziano dalle catene della Serie ANSI G8 per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di resistenza alla fatica superiore del 9%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Catena | ansi h series |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 76 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena per impieghi gravosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione