MDJ.10B1SS / 875406 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS10B-1 GM (5/8 S) ML

Maglia in acciaio inossidabile Simplex BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.10B1SS
Rubix:999200100128383
Produttore:875406
EAN:3660338289927
MDJ.10B1SS / 875406 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS10B-1 GM (5/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catena10b-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.10B1SS / 875406 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS10B-1 GM (5/8 S) ML


Tutti i componenti della catena mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. I giunti di collegamento consentono di unire, se necessario, sezioni di catena tagliate.
Maglia Simplex in acciaio inossidabile 10B1 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-1
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di giunzione
2,05 IVA esclusa
/ Unità
2,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore