0144120002-MAGLIA DI GIUNZIONE RS120-SUP-H-1 CONNECTING LINK

Maglia di collegamento ANSI serie H (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:SUPER120H 1 CL (P=1-1/2'') (CP)
Rubix:999220722041145
Produttore:0144120002
EAN:8718472011081
0144120002-MAGLIA DI GIUNZIONE RS120-SUP-H-1 CONNECTING LINK

Riepilogo info tecniche

Catenaansi super-h series
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0144120002-MAGLIA DI GIUNZIONE RS120-SUP-H-1 CONNECTING LINK


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli Tsubaki ANSI G8 standard. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni:
- Ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti.
- Trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti.
- Quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati.
- Quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.
Le catene della serie H differiscono da quelle della serie ANSI G8 solo per lo spessore delle piastre delle maglie. Le piastre delle maglie hanno lo stesso spessore delle piastre delle maglie del passo immediatamente superiore della serie ANSI G8. Il maggiore spessore delle piastre delle maglie garantisce una capacità di assorbimento dei carichi d'urto superiore del 9%. In breve, le catene della Serie H sono particolarmente adatte a situazioni in cui il carico è pesante e la velocità operativa è bassa (fino a 50 m/min) o in cui le condizioni operative sono severe.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso242 g
Catenaansi super-h series
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Peso242 g
Diametro rullo22,23 mm
Tipologiacatena
Codice doganale73151190
€ 23,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione