0131050002-GIUNTO A MOLLETTA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA50-1 GM (5/8 S) PC
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 1 SS CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999211012044800
Produttore:0131050002
EAN:8718472006049



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0131050002-GIUNTO A MOLLETTA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA50-1 GM (5/8 S) PC
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile (ss) |
| Peso | 16,5 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | collegamento a clip a molla (spring clip) cl/sc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione