MDJ.C10B2SPL / 884366 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 10B-2 GM (5/8 D) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C10B2SPL
Rubix:999200200085961
Produttore:884366
EAN:3660338377938
MDJ.C10B2SPL / 884366 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 10B-2 GM (5/8 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena10b-2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C10B2SPL / 884366 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 10B-2 GM (5/8 D) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
10B2 Maglia di collegamento duplex per catene a fiancate rette (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento
€ 0,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore