74000120004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS12B-1 12B-1 F1 (3/4 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 OL (P=3/4'')
Rubix:999190600034161
Produttore:74000120004
EAN:8718472592160
74000120004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS12B-1 12B-1 F1 (3/4 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenadouble pitch
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000120004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS12B-1 12B-1 F1 (3/4 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenadouble pitch
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso25 g
Numero di sbalzi16,1
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiamaglia offset a passo singolo (ol)
9,69 IVA esclusa
/ Unità
11,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione