70150050002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 NEPTUNE 1 CL (SC) (P=5/8)
Maglia di collegamento ANSI Neptune
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 N.E.P. 1 CL SC
Rubix:999211012044943
Produttore:0150050002
EAN:8718472782424



Dettagli del prodotto : 70150050002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS50 NEPTUNE 1 CL (SC) (P=5/8)
La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | simple |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Peso | 16 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena neptune |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione