0231123004-FALSA 1 RULLO INOX RS12B-3 TRIPLA SS12B-3 F1 (3/4 T) INOX

RS12B-SS-3 Collegamento Tsubaki BS -SS con offset a un passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS12B SS 3 OL (P=3/4")
Rubix:999200400048006
Produttore:0231123004
EAN:8718472016918
0231123004-FALSA 1 RULLO INOX RS12B-3 TRIPLA SS12B-3 F1 (3/4 T) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenars12b-ss-3 ol
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231123004-FALSA 1 RULLO INOX RS12B-3 TRIPLA SS12B-3 F1 (3/4 T) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso72 g
Catenars12b-ss-3 ol
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio inox sus304 (clip lò so/clip lò xo in sus301)
Peso72 g
Numero di sbalzi3
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiacollegamento offset a un passo (ol) per catena bs/din inox
€ 47,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione