MCS.06B1SS / 875368 - FALSA 1 RULLO INOX SS06B-1 F1 (3/8 S) ML

Falsa maglia inox SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.06B1SS
Rubix:999200100128367
Produttore:875368
EAN:3660338289613
MCS.06B1SS / 875368 - FALSA 1 RULLO INOX SS06B-1 F1 (3/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catena06b-1
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.06B1SS / 875368 - FALSA 1 RULLO INOX SS06B-1 F1 (3/8 S) ML


Tutti i componenti di catena mecaline sono conformi alle norme europee DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate, se necessario.
Collegamento a maglia doppia Simplex in acciaio inossidabile 06B1 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena06b-1
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo6,35 mm
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore