80-1D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA80-1 GM (1 S) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:80-1D7000206
Rubix:999200909004434


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 80-1D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA80-1 GM (1 S) ALPHA
Giunto a molletta Sedis N.206 per catene di trasmissione ASA 80-1 (Alpha-Delta HR), profilo Simplex. Per collegare e rifinire la lunghezza della catena.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,87 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (attache rapide) n.206 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore