CA2N16B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 16B-2 F1 (1 D) RECORD
Maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA2N16B/016
Rubix:160000001561441


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N16B/016-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.016 16B-2 F1 (1 D) RECORD
Maglia Sedis RECORD Duplex 16B-2 con passo 25,4 mm e diametro rullo 15,88 mm. Conformità a ISO 606, BS 228 e DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia falsa (single crank link, ref : 016) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione