70235202002-GIUNTO COPIGLIA NEPTUNE RS20B-2 DOPPIA 20B-2 GC (1 1/4 D) NEPTUNE
RS20B NEPTUNE 2 Collegamento Tsubaki BS (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS20B NEPTUNE 2 CL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048118
Produttore:70235202002
EAN:8718472783445

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70235202002-GIUNTO COPIGLIA NEPTUNE RS20B-2 DOPPIA 20B-2 GC (1 1/4 D) NEPTUNE
Punti di forza
Alta temperatura
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare
Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare
Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 215 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione