0144100202-MAGLIA GIUNTO SUPER100H 2 CL (P=1-1/4'') (CP)

RS100-SUP-H-2 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:SUPER100H 2 CL (P=1-1/4'') (CP)
Rubix:999240503000427
Produttore:0144100202
EAN:8718472010923
0144100202-MAGLIA GIUNTO SUPER100H 2 CL (P=1-1/4'') (CP)

Riepilogo info tecniche

Catenaansi super-h series
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0144100202-MAGLIA GIUNTO SUPER100H 2 CL (P=1-1/4'') (CP)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Lo spessore delle piastre delle maglie della serie SUPER-H è lo stesso della catena della serie SUPER con passo immediatamente superiore. Anche i perni sono temprati a fondo, il che garantisce una maggiore resistenza alla trazione e agli urti rispetto alle catene della serie SUPER. I fori del passo sono formati in modo critico e con deriva a sfera. Le catene della serie SUPER-H possono essere utilizzate per sostituire le catene standard ANSI di dimensioni immediatamente superiori, il che le rende ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Sono ideali per condizioni operative a bassa velocità, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Catenaansi super-h series
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Peso250 g
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiacatena serie super-h
€ 33,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione