213ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 12B-2 F3 (3/4 D) ALPHA-DELTA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:213ND7000221
Rubix:160000000477810
EAN:3661207003934




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 12B-2 F3 (3/4 D) ALPHA-DELTA
Falsa maglia doppia Sedis per catene BS 12B-2 ALPHA-DELTA HR: N°221 per completare catene con numero dispari di maglie. 3 rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | falsa maglia doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione