0232200004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS20B-1 NP 20B-1 F1 (1 1/4 S) NICHELATA

RS20B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS20B NP 1 OL (P=1-1/4'') (RP)
Rubix:999200400048076
Produttore:0232200004
EAN:8718472019032
0232200004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS20B-1 NP 20B-1 F1 (1 1/4 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np-kette (rs20b-np-1)
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0232200004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS20B-1 NP 20B-1 F1 (1 1/4 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Catenabs np-kette (rs20b-np-1)
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Materialenichelato
Peso140 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiacollegamento a un passo di offset (ol)
€ 25,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione