0296053002 RS05B 3 CL (P=8MM)

RS05B 3 CL (P=8MM)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS05B 3 CL (P=8MM)
Rubix:999240801000184
Produttore:0296053002
EAN:8718472022346
0296053002 RS05B 3 CL (P=8MM)

Riepilogo info tecniche

Catenabs gt4 winner
Passo della catena8 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0296053002 RS05B 3 CL (P=8MM)


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Catenabs gt4 winner
Passo della catena8 mm
Profilotriplex (3)
Materialelega speciale d'acciaio (gt4 winner)
Peso4,24 g
Diametro rullo5 mm
Tipologiamaglia di collegamento (offset link ol) con spina di sicurezza
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione