84101020004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) LAMBDA NEPTUNE

Catena a rulli standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS10B LAMBDA 2 NEPTUNE OL (P=5/8'')
Rubix:999200400048285
Produttore:84101020004
EAN:8718472789034
84101020004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) LAMBDA NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenabs lambda neptune™ chain
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 84101020004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) LAMBDA NEPTUNE


La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a due fasi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone.

Punti di forza

Alta temperatura
Bassa temperatura
Sicurezza alimentare
Esposizione all'aperto
Ambiente polveroso

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs lambda neptune™ chain
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso1850 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo10,16 mm
Tipologianeptune™ ol (offset link)
€ 27,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione