Riferimenti
Tsubaki:RF10B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:999240801000317
Produttore:4111100002
EAN:8718472172799

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch lambda rf-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 4111100002 RF10B LAMBDA 1 CL (P=5/8 ) (SC)
La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch lambda rf-kette |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 17 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena di trasporto bs lambda rf senza lubrificazione (lube-free), simplex, passo 5/8' (bs/din) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione