0231103002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS10B-3 TRIPLA SS10B-3 GM (5/8 T) INOX
RS10B-SS-3 Collegamento Tsubaki BS-SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B SS 3 CL SC
Rubix:999200400047994
Produttore:0231103002
EAN:8718472016383

Dettagli del prodotto : 0231103002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS10B-3 TRIPLA SS10B-3 GM (5/8 T) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Catena | 10b3sscl |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Peso | 34 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione