0132040002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 NP 1 CL (P=1/2) (SC)
Catena BS NP Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS40 NP 1 CL SC
Rubix:999211012044831
Produttore:0132040002
EAN:8718472006971

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Materiale | nichelato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132040002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 NP 1 CL (P=1/2) (SC)
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Catena | ansi np chain |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 9 g |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione