MCS.08B2SS / 883809 - FALSA 1 RULLO INOX SS08B-2 F1 (1/2 D) ML

Collegamento a maglia doppia BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MCS.08B2SS
Rubix:999200100131483
Produttore:883809
EAN:3660338372209
MCS.08B2SS / 883809 - FALSA 1 RULLO INOX SS08B-2 F1 (1/2 D) ML
Riepilogo info tecniche
Catena08b-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.08B2SS / 883809 - FALSA 1 RULLO INOX SS08B-2 F1 (1/2 D) ML


Maglia per catena BS
Collegamento a maglia doppia Duplex in acciaio inossidabile 08B2 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

acciaio inossidabile

Applicazioni

Per catena a rulli standard

Informazioni tecniche


Attributi
Catena08b-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo8,51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,50 IVA esclusa
/ Unità
6,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore