72790400004-FALSA 1 RULLO GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 F1 (2 1/2 S) GT4 WINNER

RS40B-1 Collegamento Tsubaki BS GT4 Winner a un passo di offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS40B 1 OL (P=2-1/2'') (RP)
Rubix:999200400048207
Produttore:72790400004
EAN:8718472232592
72790400004-FALSA 1 RULLO GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 F1 (2 1/2 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catena40bol
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790400004-FALSA 1 RULLO GT4 WINNER RS40B-1 40B-1 F1 (2 1/2 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1107 g
Catena40bol
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega in acciaio speciale
Peso1107 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo39,37 mm
Tipologiabs/din gt4 winner - collegamento offset a un passo (ol) con perno rivettato (rp)
€ 113,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione