0232100002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-1 NP 10B-1 GM (5/8 S) NICHELATA

Catena BS NP Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B NP 1 CL
Rubix:999200400048044
Produttore:0232100002
EAN:8718472018134
0232100002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-1 NP 10B-1 GM (5/8 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np kette
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232100002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-1 NP 10B-1 GM (5/8 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Catenabs np kette
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialenichelato
Peso15 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena bs np
Codice doganale73151900
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione