70235102004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS10B NEPTUNE 2 OL (P=5/8'') (RP)
Rubix:999200400048098
Produttore:70235102004
EAN:8718472783025
70235102004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenaneptune 2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70235102004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 F1 (5/8 D) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaneptune 2
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio (catena base) con clip sus301
Peso1850 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento offset a un passo (one-pitch offset link)
€ 26,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione