0231060008-FALSA 3 RULLI INOX RF06B-1 MAGLIA PIATTA RIVETTATA SS06B-1 F3 (3/8 S) INOX
RF06B-SS-1 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B 1 SS 2POL (P=3/8'') (RP)
Rubix:999200400047968
Produttore:0231060008
EAN:8718472015430

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-ss-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231060008-FALSA 3 RULLI INOX RF06B-1 MAGLIA PIATTA RIVETTATA SS06B-1 F3 (3/8 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Catena | bs-ss-kette |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip elastiche sus301) |
| Peso | 390 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione bs-ss in inox con collegamento offset a due passi (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione