0803350002-GIUNTO A MOLLETTA PLASTICA (BIANCA) ASA35-1 SINGOLA (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) PLASTICA

RS35-PC-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS35PC 1 CL (P=3/8'')
Rubix:999220413019893
Produttore:0803350002
EAN:8718472028928
0803350002-GIUNTO A MOLLETTA PLASTICA (BIANCA) ASA35-1 SINGOLA (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) PLASTICA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi pc chain
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0803350002-GIUNTO A MOLLETTA PLASTICA (BIANCA) ASA35-1 SINGOLA (3/8) ASA35-1 GM (3/8 S) PLASTICA


La catena Tsubaki PC offre un'alternativa più pulita e duratura alla catena in acciaio inossidabile, per applicazioni in cui la corrosione e la mancanza di lubrificazione sono un problema.La catena combinata in plastica ingegneristica (PC) utilizza piastre e perni delle maglie esterne in acciaio inossidabile per garantire la resistenza, ma anche maglie interne in plastica ingegneristica resiliente per ridurre il peso e migliorare la durata dell'usura, senza lubrificazione. Essendo molto più leggera delle catene in acciaio inossidabile, un ulteriore vantaggio è la riduzione del rumore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Catenaansi pc chain
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Materialesus304 (spring clips sus301) + plastica tecnica bianca (poliacetalico)
Peso2,1 g
Diametro rullo5,08 mm
Tipologiacatena ansi a passo singolo pc per ambienti corrosivi (rs35-pc) – maglia di collegamento (cl)
€ 7,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione