0804003524-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 2 OL (P=3/8)

RS35-NP-2 Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS35NP 2 OL
Rubix:999211012044890
Produttore:0804003524
EAN:8718472283426
0804003524-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS35NP 2 OL (P=3/8)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi np chain
Passo della catena9,525 mm
Materialenichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0804003524-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 2 OL (P=3/8)


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Catenaansi np chain
Passo della catena9,525 mm
Materialenichelato
Peso7 g
Diametro rullo5,08 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,71 IVA esclusa
/ Unità
11,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione