0131050202-FALSA 1RULLO INOX ASA50-2 DOPPIA (5/8) SSASA50-2 F1 (5/8 D) INOX

RS50-SS-2 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS50 SS 2 CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999211012044804
Produttore:0131050202
EAN:8718472006186
0131050202-FALSA 1RULLO INOX ASA50-2 DOPPIA (5/8) SSASA50-2 F1 (5/8 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi-ss-edelstahlkette
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131050202-FALSA 1RULLO INOX ASA50-2 DOPPIA (5/8) SSASA50-2 F1 (5/8 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Catenaansi-ss-edelstahlkette
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inox sus304 (clip in sus301)
Peso30 g
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di giunzione con clip a molla
€ 16,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione