303ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 06B-3 GM (3/8 T) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:303ND7000206
Rubix:160000000477633
EAN:3661207003811




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 303ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 06B-3 GM (3/8 T) ALPHA-DELTA
Giunto a molletta Sedis Alpha-Delta HR per catena a rulli BS 06B-3 triplex (206). Passo 9,525 mm e rullo 6,35 mm: per giunzioni rapide e affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | giunto a molletta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore