CA2N10B/008-GIUNTO A COPIGLIA 10B-2 (5/8 D ) G 008 RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-2 GC (5/8 D ) RECORD
Rubix:999190800563238
Produttore:CA2N10B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N10B/008-GIUNTO A COPIGLIA 10B-2 (5/8 D ) G 008 RECORD
Giunto a copiglia Sedis per catena RECORD duplex 10B-2. Passo 15,875 mm, diametro rullo 10,16 mm. Ref. 008 in acciaio nichelato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 1790 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione