318TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 24B-3 GC (1 1/2 T) ALPHA-DELTA
Link di connessione con perno per sedis alpha premium e catena Delta® serie europea BS tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:318TD/208
Rubix:160000000477639
Produttore:318TD7000208




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 24b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 318TD7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA-DELTA HR 24B-3 GC (1 1/2 T) ALPHA-DELTA
Link di connessione sedis Delta® con perno per catena serie Europea BS 24B-3 tripla in rif passo 38,1 mm. 318td/208 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 24b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione