0110403004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 3 OL (P=1/2)
RS40-3 Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 3 OL
Rubix:999211012044685
Produttore:0110403004
EAN:8718472001334



Dettagli del prodotto : 0110403004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS40 3 OL (P=1/2)
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Catena | 403ol |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Peso | 25 g |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione