74000100002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 CL
Rubix:999200400048230
Produttore:74000100002
EAN:8718472591996
74000100002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) LAMBDA
Riepilogo info tecniche
Catena10bldcl
Passo della catena15875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 74000100002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RS10B-1 10B-1 GM (5/8 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Catena10bldcl
Passo della catena15875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso12 g
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena a rulli
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,22 IVA esclusa
/ Unità
5,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione