11ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-1 GM (5/8 S) ALPHA-DELTA
Maglia di giunzione a chiusura rapida DELTA® HR per catena a rulli BS 10B-1. Adatta per le serie ALPHA Premium e DELTA® HR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:11ND7000206
Rubix:160000000477616
EAN:3661207000131




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-1 GM (5/8 S) ALPHA-DELTA
Attacchi rapidi con trattamento degli assi Delta (tranne 1N, 4L, 5T). Adatti per le serie ALPHA e DELTA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 10 g |
| Numero di sbalzi | 22,2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento a molla (n°206) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore