1971402002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 GM (1/2 D) G7

Collegamento offset ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 2 CL SC
Rubix:999211012044902
Produttore:1971402002
EAN:8718472063288
1971402002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 GM (1/2 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catena402cl
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1971402002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-2 DOPPIA (1/2) ASA40-2 GM (1/2 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Catena402cl
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso16 g
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiadoppia fila (maglia di collegamento con clip a molla)
3,62 IVA esclusa
/ Unità
4,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione