MCS.C20B3SPL / 884397 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-3 F1 (1 1/4 T) PD ML

BS Offset Link per catene a maglia diritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.C20B3SPL
Rubix:999200200085992
Produttore:884397
EAN:3660338378249
MCS.C20B3SPL / 884397 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-3 F1 (1 1/4 T) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena20b-3
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.C20B3SPL / 884397 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-3 F1 (1 1/4 T) PD ML


Tutti i componenti delle catene mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate in modo appropriato.
20B3 Maglia offset tripla per catene a denti dritti (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Da utilizzare con catena e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena20b-3
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo19,05 mm
11,17 IVA esclusa
/ Unità
13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione