74000160008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS16B-1 16B-1 F3 (1 S) LAMBDA
RS16B LAMBDA 1 2POL (P=1'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 2POL
Rubix:999200400048245
Produttore:74000160008
EAN:8718472592337

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 74000160008-FALSA 3 RULLI LAMBDA RS16B-1 16B-1 F3 (1 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 146 g |
|---|---|
| Catena | bs lambda chain |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Peso | 146 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione