74000242000-M-CATENA LAMBDA RS24B-2 DOPPIA 24B-2 C (1 1/2 D) LAMBDA
RS24B LAMBDA 2 RP (P=1-1/2'')
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS24B LAMBDA 2 RP (P=1-1/2'')
Rubix:999200400048263
Produttore:74000242000-M
EAN:8718472592658

Riepilogo info tecniche
| Catena | rs24b-lm-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 74000242000-M-CATENA LAMBDA RS24B-2 DOPPIA 24B-2 C (1 1/2 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni di macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70300 g |
|---|---|
| Catena | rs24b-lm-2 |
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | boccole sinterizzate impregnate d’olio; perno rivestito (lubrificazione interna a lungo termine) |
| Peso | 14650 g |
| Numero di sbalzi | 80 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | catena a rulli lambda senza lubrificazione esterna (lubrificazione interna) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1039,01 IVA esclusa
/ Metro
€ 1267,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione