60-2D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA60-2 GM (3/4 D) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:60-2D7000206
Rubix:999200909004437




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60-2D7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR ASA60-2 GM (3/4 D) ALPHA
Giunto a molletta Sedis N.206 per catene Alpha-Delta HR, serie ASA 60-2, profilo Duplex. Adatto a messa in lunghezza della catena.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (maillon di giunzione) n°206 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione