CA2N12B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 12B-2 GC (3/4 D) RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-2 GC (3/4 D) RECORD
Rubix:170000000973274
Produttore:CA2N12B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N12B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 12B-2 GC (3/4 D) RECORD
Giunto a copiglia Sedis CA2N12B/008 per catena Record BS 12B-2 duplex. Passo 19,05 mm, diametro rullo 12,07 mm, in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione