0232122002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS12B-2 NP DOPPIA 12B-2 GM (3/4 D) NICHELATA
RS12B-NP-2 Maglia di collegamento Tsubaki BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B NP 2 CL
Rubix:999200400048060
Produttore:0232122002
EAN:8718472018615

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232122002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS12B-2 NP DOPPIA 12B-2 GM (3/4 D) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Catena | bs np chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 41 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione