72790102012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS10B-2 DOPPIA 10B-2 GC (5/8 D) GT4 WINNER
RS10B-2 Collegamento Tsubaki BS Winner (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B 2 CL CP
Rubix:999200400048156
Produttore:72790102012
EAN:8718472230581



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs gt 4 winner |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
Dettagli del prodotto : 72790102012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS10B-2 DOPPIA 10B-2 GC (5/8 D) GT4 WINNER
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Catena | bs gt 4 winner |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Peso | 27 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione